TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 12 x 12 x 12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80555800
品番
FSM102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】スルーホール
長さ(mm)
12
寸法(mm)
12×12×12
高さ(mm)
12
アクチュエータの種類
ボタン
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-35〜85
アクチュエータ長さ(mm)
8.02
コンタクト定格電流(mA)
50 @ 24 V dc