TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 5.99 x 5.99 x 7.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(750個) 注文コード80555809 品番1825910-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様【末端様式】スルーホール 長さ(mm)6.99 幅(mm)5.99 寸法(mm)5.99×5.99×7.8 アクチュエータの種類ボタン 定格電圧24V dc 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に銀(固定)、銀めっき銅合金(可動)℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)1.4 コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする