TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST 表面実装 スルーホール モーメンタリ 6 x 6 x 9.5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
80555888
品番
1-1825910-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール
長さ(mm)
6
幅(mm)
6
寸法(mm)
6×6×9.5
アクチュエータの種類
ボタン
定格電圧
24V dc
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-35〜85
アクチュエータ長さ(mm)
5.9
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50 @ 24 V dc