TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556037
品番
ADE0404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
4PST
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30〜85
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-30
ポジション数
4