TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80556098 品番ADE0804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
アクチュエータの種類スライド 接点構成8P RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜85 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 ポジション数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする