TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80556369 品番ADE02A04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
アクチュエータの種類拡張スライド 接点構成SPST 機械的寿命1000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜85 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 ポジション数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする