TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の スイッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の トグルスイッチ
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-(On), FTT0904
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556509
品番
FTT0904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】はんだ
規格
CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧
125 V ac, 250V ac
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
動作特性
On-Off-(On)
材質(コンタクト)
純銀Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
6 @ 250 V ac
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2