TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の スイッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の トグルスイッチ
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, A201P3ZQ04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556518
品番
A201P3ZQ04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】はんだ
規格
RoHS
定格電圧
120 V ac/dc, 28V ac/dc
接点構成
DPDT
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
銀、銅Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5 @ 28 V dc