TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80556554
品番
5-1825137-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】スルーホール
定格電圧
120 V ac, 28V dc
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
フェノール
動作特性
On-Off-(On)
材質(コンタクト)
銅、銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30〜85
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.35