TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG0904
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556640
品番
FTG0904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】はんだ
規格
CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧
125 V ac, 250V ac
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
動作特性
(On)-Off-(On)
材質(コンタクト)
金めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4 @ 30 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2