ピッチ(mm)2 極数125 シリーズZ-PACK HM 定格電圧500 V ac 定格電流(A)1.5 材質(ハウジング)PET 行数5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プレスイン オス・メスオス カラム数25 コネクタタイプ【バックプレーン】ハードメトリックタイプB 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする