TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 垂直 5106509-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557078
品番
5106509-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
154
シリーズ
5106509
定格電流(A)
1.5
材質(ハウジング)
ポリエステル
行数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プレスフィット、スルーホール
オス・メス
オス
カラム数
25
実装タイプ
基板実装
コネクタタイプ
【バックプレーン】コネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケル, 錫
最大動作温度(℃)
125
接続方向
垂直