TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード)
TE CONNECTIVITYの 受動部品
TE CONNECTIVITYの 受動部品その他関連用品
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 60 極, 3 列 ストレート 6469083-1
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
80557130
品番
6469083-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
ピッチ(mm)
2.5
極数
60
シリーズ
Z-PACK HM-Zd
定格電圧
250 V ac
材質(ハウジング)
PET
行数
3
定格電流(mA)
700
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
カラム数
10
コネクタタイプ
【バックプレーン】3ペア、高速ハードメトリック
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート