TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 110 極, 5 列 ストレート 5352268-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557184
品番
5352268-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
110
シリーズ
Z-PACK HM
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
行数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
カラム数
22
シリーズ番号
5352268
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【バックプレーン】ハードメトリックタイプB
接続方向
ストレート