TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 55 極, 5 列 ライトアングル 5352115-1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557367
品番
5352115-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
55
シリーズ
Z-PACK HM
定格電圧
500 V ac
定格電流(A)
1.5
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
行数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
カラム数
11
シリーズ番号
5352115
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【バックプレーン】ハードメトリックタイプC
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル