TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード80557699 品番2-1393222-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(mm)28.6 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)652 コイル電圧(V)12 dc ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)15 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイル電力(mW)221 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする