TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80558618
品番
KUEP-11D15-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
38.9
取付方式
プラグイン
極数
2
接点構成
DPDT
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
320
コイル電圧(V)
24 dc
ターミナルタイプ
簡易接続
スイッチング電流(A)
10
ラッチ
なし