TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80558819
品番
KHAU-17D11-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
28.2
取付方式
プラグイン
極数
4
シリーズ
KHA
接点構成
4PDT
コイル抵抗(Ω)
650
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
3
コイル電力(W)
2
ラッチ
なし