TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
80558916
品番
RZ03-1A4-D005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPST
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
60
コイル電圧(V)
5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
16
最大スイッチング電圧(AC V)
400
コイル電力(mW)
420
ラッチ
なし