TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, はんだ端子202236-7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80559318
品番
202236-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長さ(mm)
37.51
シリーズ
Type III+
定格電流(A)
13
材質(コンタクト)
銅合金
端子
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
202236-7
併用可能製品
CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金