TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子1-66099-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80559397
品番
1-66099-5
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
20.24
シリーズ
Type III+
定格電流(A)
13
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
18 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
表面処理(コンタクト)
錫