タイプ【コンタクト】パワーA シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ14 → 12 AWG、16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.245 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする