TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66361-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80559546
品番
66361-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
27.1
シリーズ
Type III+
定格電圧
250 V ac
定格電流(A)
13
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
18 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55