TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子929967-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80559695 品番929967-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
タイプ【コンタクト】パワー シリーズAMP 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品シール構造丸型コネクタ 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする