TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子1-66360-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80559835 品番1-66360-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
シリーズType III + 定格電流(A)3 材質(コンタクト)銅合金 端子16 適合電線サイズ18 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Multimateコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする