TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66598-9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
80559957
品番
66598-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.46
シリーズ
Type III+
定格電圧
600 V ac/dc
定格電流(A)
13
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
18 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
66598
併用可能製品
CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
10
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-55