TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード)
TE CONNECTIVITYの 受動部品
TE CONNECTIVITYの 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子776492-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80560097
品番
776492-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
21.59
シリーズ
Ampseal
定格電流(A)
13
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
18 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPSEAL.16コネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケル
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40