TE Connectivity ピンハウジング ソケット,13A 1-480277-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80560194 品番1-480277-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ソケットorプラグソケット 定格電圧250 V ac 定格電流(A)13 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする