TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1-826632-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80560560
品番
1-826632-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
AMPMODU MOD II
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
ピン長L(mm)
【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.2
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート