TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 640445-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80561025
品番
640445-3
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
3.96
極数
3
シリーズ
MTA-156
定格電圧
600 → 0 V
定格電流(A)
7
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート