TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity フェルール, ピン長さ 8mm, ピン径 1.70mm, 966144-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
80562188
品番
966144-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
全長(mm)
15
色
グレー
シリーズ
966144
絶縁体
ポリプロピレン
絶縁種別
絶縁
ピン径(Φmm)
1.7
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】2x18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
8