TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity プラグ式端子台 796634-2 5.08mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
80562364
品番
796634-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
5.08
極数
2
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
15
端子台
【プラグ式】プラグ
適合電線サイズ
30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
埋め込みネジ
実装タイプ
ケーブルマウント