TE Connectivity プラグ式端子台 796634-3 5.08mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード80562380 品番796634-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質ナイロン ピッチ(mm)5.08 極数3 定格電圧300 V ac 定格電流(A)15 端子台【プラグ式】プラグ 適合電線サイズ30 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法埋め込みネジ 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする