TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 10極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
80562468
品番
1-796634-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5.08
極数
10
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
15
端子台
【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
ケーブルマウント