TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リボンケーブル, 14芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
80563694
品番
2205065-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
75.5
色
【外被】グレー
ピッチ(mm)
【線間】1.27
極数
14
シリーズ
Micro-MaTch
使用温度範囲
-40 → +105 ° C
AWG
28
シールド
非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダー
オス