TE Connectivity リボンケーブル, 14芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード80563737 品番1483355-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
長さ(mm)100 【外被】グレー ピッチ(mm)【線間】1.27 極数14 規格RoHS対応 シリーズMicro-MaTch RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法終端処理済み ケーブル種類【リボンケーブル】フラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする