TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4 61794-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18000個)
注文コード
80564419
品番
61794-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
全長(mm)
19.61
適合電線(mm
2
)
【最小】0.8
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
鋼
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M4