TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 1-51864-0

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード80564446 品番1-51864-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
全長(mm)23.01 シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】1 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする