TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M5, 青 342144-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80564534
品番
342144-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全長(mm)
22.4
色
青
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最大】2.5
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M5