TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, 内径:0.323インチ 42752-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
80564769
品番
42752-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.76
適合電線(mm
2
)
【最小】1.4
絶縁種別
非絶縁
全長(inch)
1.046
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
【外側リング】0.47