TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, 内径:8.33mm, スタッド径:M8 (5/16), 赤 8-34151-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
80565268
品番
8-34151-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.79
全長(mm)
27.69
色
赤
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最大】1.65
絶縁体
PVC
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】11.91
スタッド径
M8 (5/16)