TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし A105J61ZQ0004

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80565356 品番A105J61ZQ0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様イルミネーションなし【末端様式】ワイヤーラグ 接点構成SPDT ボタン色 動作特性(On)-Off-(On) 接触抵抗(mΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)0.208333333333333 パネルのカットアウトサイズ(mm)15.72 x 12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする