TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:19.2mm PRASA1-16F-BB0BW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
80565426
品番
PRASA1-16F-BB0BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン66mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
16
パネルのカットアウトサイズ(mm)
13 x 19.2
パネルのカットアウト高さ(mm)
13
パネルのカットアウト幅(mm)
19.2
銘板名称
オン(シンボル)/オフ(シンボル)