TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 圧着ピン端子 PIDGシリーズ 錫めっき 22AWG 0.4mm2 26AWG 0.12mm2 アンシュラウド 165514-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80565846
品番
165514-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
黄
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最小】0.12【最大】0.4
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
ピン径(Φmm)
1.14
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
6.9
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
表面処理(コンタクト)
錫