TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 黄 100m 24 AWG 44A シリーズ 44A0111-24-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
80566510
品番
44A0111-24-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
【耐火】難燃性
色
【外被】黄
長さ(m)
100
シリーズ
44A
定格電圧(V)
600
絶縁体
ポリアルケン
構成
【導体】19/36 AWG
AWG
24
シールド
非シールドmm
断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
ケーブルタイプ
過酷な環境
ストランド数
19
最小動作温度(℃)
-65