TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 100Ω ±5%, SBCHE15100RJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード80567088 品番SBCHE15100RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリーズSBC 定格電力(W)17 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±200 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする