TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 3.3 nH, 840mA, 1.27 x 0.76 x 0.61mm, 36501E3N3JTDG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80569249
品番
36501E3N3JTDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
【最小品質ファクター】19
長さ(mm)
1.27
寸法(mm)
1.27×0.76×0.61
高さ(mm)
0.61
奥行(mm)
0.76
シリーズ
3650
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
7GHz
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
インダクタンス(nH)
3.3
最大直流電流(mA)
840
最大直流抵抗(mΩ)
66