TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 470 nH, 470mA, 2.92 x 2.79 x 2.1mm, 36502CR47JTDG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80569364
品番
36502CR47JTDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
仕様
【最小品質ファクター】45
長さ(mm)
2.92
寸法(mm)
2.92×2.79×2.1
高さ(mm)
2.1
奥行(mm)
2.79
シリーズ
3650
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
450MHz
パッケージ/ケース
1008
インダクタンス(nH)
470
最大直流電流(mA)
470
最大直流抵抗(Ω)
1.19