TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, ケーブルマウント, 208488-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80569626
品番
208488-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
極数
16
シリーズ
CMC Series 1
ソケットorプラグ
プラグ
シェルサイズ
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55