TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 丸型コネクタ, 22極, スタンダード, パネルマウント, 206613-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80569809
品番
206613-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
22
シリーズ
CPC Series 4
ソケットorプラグ
ソケット
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント